※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
22
注文コード
10773147
品番
HK1622ZWD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
外径D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
22
外径D(Φmm)
22
内接円径Fw(Φmm)
16
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
適合
-
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
23
基本動定格荷重Cr(N)
13300
基本静定格荷重Cor(N)
19400
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
15000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方