※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK2216 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773165 HK2216 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773165 HK2216 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773165

シェル形針状ころ軸受 HK

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10773165 品番HK2216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥605
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
幅C(mm)16 外径D(Φmm)28 内接円径Fw(Φmm)22 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 適合IR 17×22×18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)21 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)21100 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10772702
2020-08-10
用途:
プロクソンフライス盤のプーリー支持用
教育・研究機関

オリジナルはプレーンベアリングが付いていたがこのころ軸受けに変更した。音は少しうるさくなったが、回転が安定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする