CNMM190612PX CA5535 京セラ 旋削用チップ CA5535 CVDコーティング 京セラ 10773245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA5535 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード10773245品番CNMM190612PX CA5535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
材質CA5535トラスコ品番545-1761厚さ(mm)6.35材質(本体)CA5535穴径(Φmm)7.94内接円直径(Φmm)19.05コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面コーナー数2逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10773245CNMM190612PX CA553501814654CNMM190612PX CA530画像準備中チップ CNMM-PX京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする