曜日別特売
BK0609T2 シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) 10773305

BK0609T2 シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) 10773305
BK0609T2 シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) 10773305

シェル形針状ころ軸受BK形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)6
外径D(Φmm)10
幅C(mm)9
内容量1個注文コード10773305品番BK0609T2
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)6外径D(Φmm)10幅C(mm)9形式クローズエンド形適合-基本動定格荷重Cr(N)2660材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)2.4基本静定格荷重Cor(N)2280JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000許容回転速度(min-1) 油潤滑37000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

あまり一般的でない型番と思いますが、2日で到着し驚きました。圧入や転がりの精度もさすがでとても満足しています。

対象商品 : 10773314
2020-01-30
用途: BOSCH のオービタルサンダー 0 603 309 738 の修理
個人のお客様

もともと使用していたベアリングは HK0808でしたが MonotaRo さんのところには NTN製の該当は無く どうせモータ回転子軸端なので 端面遮蔽型の本品がグリスの保持性が良いと思い試したところ、問題なく使用することができました。
ベアリング入れ替えには 内径/外形に合わせた凸形状のマンドレルを作成してボール盤で抜き差ししました。

対象商品 : 10773314
2015-12-17
用途: オーバーホール
ライヴリーズ自動車・二輪車・自転車関連業

この部品が出るのはありがたいです。寸法から適合をみて購入しました。商品は純正使用品でした。

対象商品 : 10773305
2020-04-21
用途: 丸ノコ修理
山本縫製

リョウビの丸ノコのギアー部修理に使用しました。
バラして品番を確認したらモノタロウさんにありました。
純正だと割高ですが安く修理ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 08772985
2020-03-19
用途: 発動機の軸受けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

過去に購入した人と同じように端部が開放型と思い購入したが現品見て間違いと気が付いてガッカリした、画像はよく見ると開放型にしてるがわかりづらい、両面の方向の写真にしないと根本的な間違い防止(予防)にはならないと思う、信頼感の回復の為に是正を望みます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。商品情報でご確認いただけないことにつきましては、お問い合わせ窓口をご利用いただければ、幸いです。商品画像につきましては、整備を行っておりますが、ご不便をおかけして申し訳ありません。

対象商品 : 08900297
2019-11-28
用途: オートバイ修理
建設業・工事業

画像では端部が開放型と思い購入しましたが商品画像は直っていないようです

MonotaROからの回答

申し訳ございません。代表画像を使用させていただいております。

2016-06-22
用途: バイクのメンテナンス

型番と写真を見て購入しましたが、写真はオープンエンドなのに実際は、オープンでなかった。 返品不可だったので残念だった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
画像につきましては、正しいものへ変更するように致します。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂いておりますので、ご確認頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする