※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMK2526LL シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773612 HMK2526LL シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773612 HMK2526LL シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 10773612

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形)

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)33 内接円径Fw(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10773612 品番HMK2526LL
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は外径D・内接円径Fw・RoHS指令など25種類から選べます 他の種類を見る

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)25 外径D(Φmm)33 適合IR20×25×26.5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g)43 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)31500 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773542
2017-01-11
用途:
オルタネーターのオーバーホールに使用

輸入車のオルタネーターのオーバーホールに使用。
もともと付いていたベアリングよりも高品質です。

対象商品:
10773384
2014-11-24
用途:
除雪機整備

除雪機の走行ギアボックス内のプライマリーギアシャフト受けの交換品として使いました。有名メーカー品ですので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする