ポケット型デジタルマルチメータ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10773734 品番MT-4095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

6000カウントバーグラフ付多機能タイプ

仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付 質量(g)約125 電源CR2023×1(本体内蔵) 交流電圧(V)6/60/600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17 周波数1Hz〜10MHz 機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付 直流電圧600mV/6V/60V/600V 直流電流60mA/600mA 抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ 交流電流60mA/600mA 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773734
2018-11-22
用途:
電源測定、基板修理
オプティカル・エール有限会社 様

過去に2台以上購入、スペックはよいのですが一台は3か月位でスイッチオンで液晶画面が全表示して”ピー”とアラーム音が鳴りっぱなしになり使用不可。
もう一台も3〜4か月位でスイッチオンするも何も表示しないことが多く肝心な時に使えない。
上蓋用のヒンジ部分の強度がない為に壊れてしまう。
スペック自体は満足できるものですが耐久性に問題があります。
このような商品はやはり日本製を選ぶべきなのかもしれません。
(プロダクトしているのは日本企業なのでしょうが企画、設計が良くても品質が?の典型のように思います。)

残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
10773734
2016-08-28
用途:
電気作業
武藤電機製作所 様

超小型であるにかかわらず電流測定もプローブを差し替えせずにできるところが素晴らしい。最大表示も60000までと見た目同じようなコンパクト機の1999の30倍の表現が表示されます(30倍の精度というわけではありませんが)しかもアナログ感覚のバーグラフが視認性が良くて測定が速やかです。周波数やコンデンサー用量もはかれて大満足です。
ケースの蓋のラッチ解除がすこし熟練を要しますね。

1人が参考にしています
対象商品:
10773734
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品:
10773734
2014-05-20
用途:
機械修理

見た感じと違っていた。もう少し線がしっかりと収納出来れば良いのだが?

対象商品:
10773734
2013-10-14
用途:
車両整備での配線点検など

ポケットサイズで持ち運びには非常に便利です。カバーの裏などにマグネットかひっかけるためのフックが着いてればさらに便利だとおもいます。

対象商品:
10773734
2013-10-11
用途:
現場での調整
応研バイエイジ 様

同等品が各メーカーよりでているが高い方の部類にはいる。
周波数、コンデンサ容量の測定ができるということで選定
まだ有効に使用はしていないが

対象商品:
10773734
2013-06-10
用途:
電気工事

音が聴きやすく文字が大きいから見やすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする