IS-100CM ケシポン PLUS(プラス)[文具] 10773971

IS-100CM ケシポン PLUS(プラス)[文具] 10773971 IS-100CM ケシポン PLUS(プラス)[文具] 10773971 IS-100CM ケシポン PLUS(プラス)[文具] 10773971

ケシポン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10773971 品番IS-100CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

郵便物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする、新開発特殊印面パターンと、耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料系油性インクが文字を隠してくれます。
文字を文字で隠す発想で。簡単にあなたの大切な個人情報を保護します。

詰め替えインク
油性顔料系専用インク
ケシポン専用インク[IS-005CM]
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)43 交換目安約12時間放置しても、捺印が薄い場合にインク(別売)を補充してください。(他のインクを使用されますと、インクが凝固して使用できなくなります。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×31×61 材質(キャップ)ABS樹脂 インク色 色(本体)ブルー 印面サイズ(mm)W42×H13 仕様購入時に、2000回程度捺印可能な量のインクが本体に染み込ませてあります。
注意
※【印刷できないもの】
アート紙、コート紙、トレーシングペーパー、硫酸紙等の加工紙及び和紙、目の粗い紙、滲み易い紙、プラスティック等紙以外のもの

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773971
2012-01-10
用途:
個人情報隠しに使用したかったです。

メーカーのカタログに”この商品は完全にデータの隠ぺい、抹消するものではありません”とありますので購入するときには気をつけたほうがよいです。カタログどおり完全に個人情報は消せませんでした。

対象商品:
10773971
2012-01-06
用途:
郵便物の住所消し
イケア・ジャパン株式会社 様

乾くと簡単に住所が読めてしまいます。何回も押して濃くしても同じ。どのようにしても見ようとすれば簡単に読めてしまい、まったく役に立ちません。そして深追いして、油性ペンで上からなぞったら、元の字だけ浮き出てきました。5個も購入して全て開封後に使用できないことに気づいたので最悪でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10773971
2012-01-08
用途:
郵便の住所消し

何度押しても住所が読めなくなることはありませんでした。
しかも、油性ペンでなぞると元の字が浮き出てきてしまいます。
大切な個人情報の管理には使用できません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
10773987
2012-01-09
用途:
個人情報消し

残念ながら、完全に個人情報を消すことは出来ませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
10773987
2010-02-09
用途:
郵便物などの書類を捨てる時に使っています。

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする