D-554 360LEDバルブシングル S25 DELTA(デルタ) 10774337

360LEDバルブシングル S25

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10774337 品番D-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

テール・ブレーキ・ウィンカーを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。
13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
口金並ピン(BA15S) ホワイト タイプS25 電圧(V)12 フィラメントシングル LED使用数(個)13 消費電力(W)1.8 用途テール・ブレーキ・バックランプ
注意
※ウインカーに使用する際は別売メタルクラッド抵抗が必要となります。
※DC12V車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774346
2015-05-09
用途:
バルブ交換時
POR VIDA 様

やや割高。

対象商品:
10774337
2015-04-20
用途:
自動車修理業

届くのが早く良かったです。

2014-11-30
用途:
トラックに取付
田中 様

電球より暗い。ウェッジT10電球位の明るさ。期待はずれ、まともな商品を作れないのでしょうか?取り付けていません外して置いて有りますガッカリです。

3人が参考にしています
対象商品:
10774337
2014-04-30
用途:
回転灯に使用
ロジスネクストジャパン株式会社 様

バルブタイプの回転灯に取り付けしましたがバルブの方が明るくLEDでは暗くダメでしたが、バックランプに今後使用したいと考えます。

2人が参考にしています
対象商品:
10774337
2011-12-05
用途:
電球との交換。

「全方位を強烈に照射」と謳っていますが電球より暗いLEDバルブなのにはビックリしました。粗悪品なので購入して失敗です。返品手続きをとらせて頂きました。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする