TS-100Ⅱ 電気ディスクグラインダー 100mm 高速電機(富士製砥) 10774696

電気ディスクグラインダー 100mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
10774696
品番
TS-100Ⅱ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000

過負荷に強い高出力モーター搭載
握り易く作業性抜群の元祖細径

用途
一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業
溶接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削・仕上げ作業
金属製品のサビ落とし、塗装はがし作業
切断といしを使用した各種材料の切断作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属・FRP・石材・木材等の研磨作業
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
2.5
色
シルバー
付属品
砥石、スパナ
全長(mm)
269(コード部分除く)
電圧(V)
100
消費電力(W)
730
最大出力(W)
980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
定格電流(A)
7.5
コード径(Φmm)
0.75
芯数
(コード)3芯
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10774696TS-100Ⅱ087561339533TS-100Ⅱ ディスクグラインダー マキタ 08756133ディスクグラインダーマキタ1台
¥19,980
税込¥21,978
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774696
2012-07-11
用途: 溶接後の仕上げ及びバリ取りなど。

長年愛用の、至って普通の良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする