L-590-1P ラグ板 サトーパーツ 10774714

ラグ板

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 極数(P)1 注文コード10774714 品番L-590-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
種類その他 パネル取付方式ネジ止め 極数(P)1 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08630361
2020-02-21
用途:
エフェクター
サービス業

大きめのビンテージパーツでエフェクターを作るのに最適なラグ板です。なかなか売ってないので、助かります。

対象商品:
08630361
2019-12-15
用途:
ダイオード抵抗配線時
有限会社 ナルシステムサービス 様 (建設業・工事業)

使い勝手の良さ収納ポイント数はんだ付けの良さです。

対象商品:
08630255
2019-10-12
用途:
半田付け練習用
サービス業

安かったので、多めに購入。半田検定の練習用に
ぼんぼん使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする