30145 アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ 10774942

アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10774942 品番30145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK

用途
合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着
電子・機械部品・メッキ製品の接着に
成分シアノアクリレート系 入数1本(20g入) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※訳あり品です。
製造後1年経過していますので、早めにご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10774942 30145 06177997 30145 アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ 1本(20g) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06177997
2023-10-04
用途:
模型作製のため
農・林・水産業

バルサ接着のデフォルトです。
容器の樹脂の硬度が低いため他社のキャピラリーノズルを使用すると容器が歪んでしまいます(接着剤が流れないようにしっかり装着します・・・)。

その点は要改良ではないでしょうか。

対象商品:
06177997
2023-12-08
用途:
メッキ商品の接着
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

メッキ商品に使用可能と記載が有ったので購入したら、接着されたと思いきや、剥がれる。
出来ないことを記載するのは良くない。
通常の金属なら問題ないのだろうけど。

対象商品:
06177997
2023-02-22
用途:
メガネの修理
その他業種

溶接の剥がれたところをこれで修理しました。粘度が低いのでぬれが良いです。専用のプライマーで下処理してあげると、瞬時に硬化して、強固になります。接着面積が小さいにもかかわらず、強固に結合し通常よりかなり耐久が向上しております。

対象商品:
06177997
2020-03-01
用途:
木材の木口の補強
その他業種

変形防止のため鉋台の木口に染み込ませてプライマーで固めています。サラサラで染み込みやすく木口が良く吸い込んでくれます。また毛細管現象を利用してひび割れの補修にも使用することがあります。

対象商品:
06177997
2019-07-04
用途:
金属とプラスチックとの接着に。
建設業・工事業

市販のものよりも粘度が小さく、水のようでした。接着力・時間とも強力で問題なく使用することができました。空気中の水分と反応して接着するようですが、アルミ製の包装で長期保管は大丈夫なのか心配になりました。使用目的は果たせるので、この容量でこの価格は納得のいくものでした。満足しています。

対象商品:
06177997
2019-10-02
用途:
模型の接着に。
K'sデンタルワークス 様 (製造業)

ベタ付きが少なく、ピンポイントで接着でき作業しやすいので重宝してます

2018-09-10
用途:
各種接着作業に

20gタイプの瞬間接着剤の場合、使おうと思ったときにノズルが詰まっていて出ない、針で穴を開けなおさないとダメと言う場合が多いですが、この容器はそれが無いと言うのが素晴らしいです。
ストレスなく作業できます。

対象商品:
06177997
2018-10-13
用途:
木工の接着に。
株式会社タンク 様

木工をする時、頻繁に治具を作り替える必要があり使っている。簡易でありながら信頼の接着力に満足をしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする