PERMATEX
PERMATEXの ねじ緩み止め
PERMATEXの 中強度
スレッドロッカー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(10mL)
注文コード
10774976
品番
PTX22210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
強度
低強度
強度区分
取り外し可能
用途
調整用小ネジ(6ミリ以下)等の簡易固定に
液色
紫
適合ねじ(mm)
6以下
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/4
比重
1.05
硬化時間(分)
20/(硬化促進剤使用時5)
完全硬化時間
24時間
適合温度(℃)
-55〜150
粘度(cP)
1200/5000 チキソ性有り
主なワーク
3次元形状
注意
※プラスチック材質には使用できません。
※保管の際は、キャップをしっかり閉じ、現容器のまま冷暗所に保管してください。
※使用する前に、必ずキャップを付けたまま容器を5秒程しっかり上下に振ってください。