スレッドロッカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード10774985 品番PTX24250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。

強度中強度 強度区分取り外し可能 用途バルブカバーの取付ボルト、オイルパン/トランスミッション取り付けボルト、オルタネーターとプーリーの組み付けなどに使用。 トラスコ品番366-6689 液色 適合ねじ(mm)6〜20 破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5 比重1 硬化時間(分)20 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55〜150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 粘度(cP)1200/6000 チキソ性有り 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
注意
※プラスチック材質には使用できません。
※保管の際は、キャップをしっかり閉じ、現容器のまま冷暗所に保管してください。
※使用する前に、必ずキャップを付けたまま容器を5秒程しっかり上下に振ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774994
2015-06-25
用途:
ボルトの緩めとめ
ツカダアームズ 様

主にフライホイールのボルトに使います。以前より使っています。

対象商品:
10775012
2014-06-23
用途:
製品組み上げ時のねじ固定として
有限会社小林トラクター整備工場 様 (製造業)

ねじ固定、緩み止めとして問題なく使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする