※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
-
注文コード
10775476
品番
RCMX1204M0 CA6525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA6525
トラスコ品番
551-2719
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
CA6525
穴径(Φmm)
4.2
内接円直径(Φmm)
12
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
-
チップ形状
円形
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。