※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KS6050 セラミック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
注文コード
10776867
品番
CNGA120408T02025 KS6050
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・穴の形状・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS6050
トラスコ品番
544-5132
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KS6050
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T02025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。