※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KS6050 セラミック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 穴の形状- 注文コード10776928 品番RNGN120400T02025 KS6050
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は厚さ・穴の形状・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
材質KS6050 トラスコ品番551-3022 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KS6050 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状T02025 コーナー半径(mm)- 穴の有無なし チップ形状円形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数- 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする