※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用塗装
DNT(大日本塗料)の 自動車補修塗料
オートマイカベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(900g)
注文コード
10777042
品番
1A3TD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
パールホワイトH
使用方法
主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100〜120%)
タイプ
3コート用パール原色
危険等級
U
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
色番
BW2
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません