オートプラサフ #1100ZN

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード10777347 品番1598U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ

液色グレー タイプ作業性重視汎用型プラサフ 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10777347
2021-02-23
用途:
車両の塗装の下地処理
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

以前はスプレータイプのプラサフを使っていましたが、直ぐになくなって割高なのと残量が少なくなるとエアーが足りずに液だれを起こすので今回はこちらを注文しました。
エアーガンで吹くときれいに伸びて使いやすいです。量も多くて割安なので移し替える手間はあるものの今後はこの商品を使い続けることになりそうです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする