オートリムーバー

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード10777417 品番1128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ剥離剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10777417
2022-08-02
用途:
スプレーガンでの塗装後で定期的に使用

長期にわたり使用していると、塗料が付着してしまった跡の洗浄、清掃時に多用していて非常に助かっております。

対象商品:
10777417
2020-02-24
用途:
バイク 塗装
だるま荷役 様

それなりに 剥離出来ます、次回も 購入したいと思います。

対象商品:
10777417
2015-02-27
用途:
シャッターの文字消し

基の焼付け塗料もろとも剥れプライマーを塗る羽目になった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
購入したのですが塗り方エアーガンで噴霧予定ですが良いですか塗ってからどのようにすればよいですか
回答:
エアーガンはご使用になれません。
刷毛塗りし、20〜30分放置後、拭き取って下さい。
2人が参考にしています
2014-06-03

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする