オートウレタンリターダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 10777636 品番 5977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。

有機溶剤中毒予防規則適用外 塗料タイプ各種有機溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10777636
2011-06-21
用途:
繊細な塗装を要求されるギターの塗装

今まで使用していたリターダーとわ違うメーカーだったが使ってみて納得のいく結果が得られたのでたいへん満足しています 欲を言うなら注ぎ口を、付属して仕様書添付してくれると不安無くスタートできるかなと、おもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする