※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
注文コード
10783158
品番
DCET0702005MR-FSF PR1225
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
トラスコ品番
545-7289
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
PR1225
穴径(Φmm)
2.8
寸法a(mm)
-
内接円直径(Φmm)
6.35
刃幅(mm)
-
勝手
右勝手
コーナー半径(mm)
<0.05
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
1
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
7
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。