#201 アロンアルフア 東亞合成 10784277

アロンアルフア

(82件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20g×25本) 注文コード10784277 品番#201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。

用途一般汎用タイプ。広範囲の用途・被着材にお使い下さい。 種別引火性液体 液色無色透明 比重1.050(d204) 引火点(℃)83(タグ密閉式) 沸点(℃)60〜62(℃/667Pa) 危険等級V 発火点(℃)485 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 凝固点(℃)-29.6 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334491
2025-12-23
用途:
鉄同士の一次的な接続や竹の割れ防止など
株式会社朝日金型 様

安定し信頼できる物だと思う。
けど、固まらずに保存するのが難しい。
ですから小分けの5本入りにしました。
お問い合わせ返信のように冷蔵庫に入れるつもりですが、使用頻度が少ないもので、冷蔵庫だと老人や子供がいると心配で…

2025-11-26
用途:
接着
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

5本入りのアロンアルファ。
仕事でよく使うので重宝します。

2025-12-05
用途:
接着
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

小分けになっていて使い易そうでしたので購入しましたが
結構垂れてきます。

対象商品:
02334491
2024-05-23
用途:
製品の品質確認時
製造業

いつも愛用しています。
量も接着具合も抜群です。
これからも愛用させていただきます。

対象商品:
02334491
2024-04-04
用途:
消耗品が壊れたとき
株式会社星総合設備 様 (建設業・工事業)

簡易包装で邪魔にならず良かったです
思ったよりサラサラしていた

対象商品:
02334491
2024-02-10
用途:
部品の接着

いつも愛用しています。
大きさも量も数もちょうどいいサイズ!!これからも愛用させていただきます。

対象商品:
02334491
2024-01-26
用途:
金属部品などの接着に
製造業

瞬間接着剤と言えばアロンアルファという安心感があり、長年愛用しています。
全てにおいて満足です。

対象商品:
02334491
2024-02-13
用途:
機械の樹脂パーツの補修
建設業・工事業

今まで100円均一の瞬間接着剤を使用していましたが、アロンアルファの方がしっかり接着できるように感じます。圧着させることが大事だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする