※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10789274
品番
GKF13S-10
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
約45
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材