※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
10789283
品番
GKF13S-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,380
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
約61
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材