※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKF13F-32 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789344 GKF13F-32 ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789344

ステンレス製フラッパー式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10789344 品番 GKF13F-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)170 寸法H(mm)約98 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする