※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10789405
品番
GKB13S-20
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
約66
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材