※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK13F-50 ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789581 GK13F-50 ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789581

ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10789581 品番 GK13F-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)200 寸法H(mm)約123 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする