※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード10789862 品番DNGA150404T02025 PT600M
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さ・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る
材質PT600M トラスコ品番546-3319 厚さ(mm)4.76 材質(本体)PT600M 穴径(Φmm)5.16 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 寸法B(mm)- 刃先形状T02025 寸法d(Φmm)- コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角55° 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする