ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の U形ストレーナー
ステンレス製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10791426
品番
UO13S-15-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
寸法B1(mm)
110
寸法H(mm)
約80
寸法H1(mm)
97
寸法L(mm)
110
スクリーンR(mm)
50
スクリーンd(Φmm)
20
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
Rc
材質(本体)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状
丸形
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
150(PTFE)
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
網目
40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材