10KS アートナイフ オルファ 10794016

アートナイフ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10794016 品番10KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08239707
2024-02-20
用途:
模型工作用
その他業種

長年、細かい作業に使用しています。取手は若干弾力がありすぎる感がありますが、刃は非常に切りやすく最高です。今まで使っていた硬さのある取手が折れ、同じものが見つからなかったので購入。取手の握り心地は慣れと個人的な好き嫌いがあると思います。

対象商品:
08239707
2023-11-07
用途:
工作、加工。

定番の交換用切り刃良く切れるし、安いし問題はない。コストを気にすることなく刃を交換できるので、工作の仕上がりが良くなると思います。

対象商品:
08239707
2018-09-10
用途:
細かな工作、切削作業
ガイド・ビーコン 様

定番ツールとして使用しています。
替刃の脱着も簡単で、初心者から上級者まで使えます。

対象商品:
08239707
2018-07-31
用途:
紙アート制作時
にじいろぽけっと 様 (教育・研究機関)

細すぎず扱いやすく、重宝しているが、刃は折れやすい。

対象商品:
08239707
2018-07-11
用途:
カッター作業

カッター作業に使用しましたが特に問題はありません。

対象商品:
08239707
2017-12-04
用途:
島草履アート

100均のものを以前使っていましたが、全く別物! さすがにオルファのものは切れ味が全然違い作業が進むので、替え刃も購入します!

対象商品:
08239707
2017-08-17
用途:
島ぞうりを彫るのに…
サービス業

使いました。やっぱり先が細かくて使いやすい!さすがのオルファです。
近所のホームセンターよりも断然安く買えて満足です♪

対象商品:
08239707
2018-06-03
用途:
編機調整
大西商店 様

色々他のも使いましたが、一番使いやすくて長持ちするように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
1人が参考にしています
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする