※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10795873 品番CCMT060202HQ PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る
材質PV90 トラスコ品番544-1706 厚さ(mm)2.38 材質(本体)PV90 穴径(Φmm)2.8 内接円直径(Φmm)6.35 勝手- コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10795873 CCMT060202HQ PV90 74259633 CCMT060202HQ PV730 画像準備中 チップ サーメット 旋削用 京セラ 1箱(10個) 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする