※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10795898 品番CNGG090402R-S PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る
材質PV90 トラスコ品番544-5582 厚さ(mm)4.76 材質(本体)PV90 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする