※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10796458 品番TPGH080202L PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る
材質PV90 トラスコ品番554-6486 厚さ(mm)2.38 材質(本体)PV90 穴径(Φmm)2.3 内接円直径(Φmm)4.76 勝手左勝手 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり チップ形状正三角形 穴の形状一部円筒穴(片面70°〜90°) チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域1 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10796458 TPGH080202L PV90 20952803 TPGH080202L PV720 画像準備中 チップ TPGH 京セラ 1箱(10個) 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする