※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10796476
品番
TPGH110204L PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
95
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV90
トラスコ品番
554-7067
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
PV90
穴径(Φmm)
3.7
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴(片面70°〜90°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
2
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10796476
TPGH110204L PV90
44364968
TPGH110204L PV720
鋼加工用ハイブリッドサーメット
京セラ
1箱(10個)
¥
9,398
税込
¥
10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です