※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ SL654C SPKセラミック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10797702
品番
CNGX120408T00520-DO SL654C
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SL654C
トラスコ品番
544-6708
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
SL654C
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T00520
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角80°
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。