※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ TN6020 サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全224種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10803686
品番
GEL200-010B TN6020
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
TN6020
トラスコ品番
548-4081
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
TN6020
穴径(Φmm)
2.7
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法W1(mm)
8.46
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
-
チップ形状
-
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
-
寸法CW(mm)
2(-0.025〜0.025)
逃げ角(°)
-
寸法CDX(mm)
2.2
寸法INSL(mm)
8.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。