※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ TN6020 サーメット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10803792 品番 GEL300-020D TN6020
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質TN6020 トラスコ品番548-4600 厚さ(mm)5.05 材質(本体)TN6020 穴径(Φmm)3.6 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法W(mm)- 勝手- 寸法W1(mm)6.8 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無- チップ形状- 穴の形状- チップブレーカ- コーナー数2 ブレーカ適合領域- 寸法CW(mm)3(-0.03〜0.03) 逃げ角(°)- 寸法CDX(mm)4.5 寸法INSL(mm)16.44
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする