※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ TN90 サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10805095
品番
RPMT1604M0-BB TN90
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
TN90
トラスコ品番
551-3839
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
TN90
穴径(Φmm)
5.5
内接円直径(Φmm)
16
勝手
-
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
あり
チップ形状
円形
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
-
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。