GMM2520R-TK-8D  PR915 突切り用チップ PR915 PVDコーティング 京セラ 10807922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR915 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番548-9237 注文コード10807922 品番GMM2520R-TK-8D PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質PR915 トラスコ品番548-9237 材質(本体)PR915 寸法S(mm)4.3 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)20 寸法PSIRR(°)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする