※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR930 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
548-9156
注文コード
10807983
品番
GMM2520L-MT-15D PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
トラスコ品番
548-9156
材質(本体)
PR930
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0
寸法CW(mm)
2.5(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
15
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10807983
GMM2520L-MT-15D PR930
20944437
GDM2520L-003PF-15D PR1535
チップ GDM
京セラ
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です