12501950040 鹿衛門  仕上鏝 カネシカ 10808174

鹿衛門 仕上鏝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 材質ステンレス サイズ(mm)195 注文コード10808174 品番12501950040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・サイズ・寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤだしに最適。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
粘着強度 約4.5倍(当社従来比較)

用途
細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5 材質ステンレス サイズ(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする