曜日別特売
12512400011 鹿衛門 中塗鏝 カネシカ 10808183

12512400011 鹿衛門 中塗鏝 カネシカ 10808183
12512400011 鹿衛門 中塗鏝 カネシカ 10808183

鹿衛門 中塗鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ240(mm)
内容量1丁注文コード10808183品番12512400011
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)

用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5材質鋼/本焼サイズ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする