12522700011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808314

12522700011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808314
12522700011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808314
12522700011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808314

鹿衛門 角鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁材質鋼/本焼幅(mm)90注文コード10808314品番12522700011
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)

用途
◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
材質鋼/本焼幅(mm)90全長(mm)270厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする