12513000040 鹿衛門 中塗鏝 カネシカ 10808323

鹿衛門 中塗鏝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(mm)300
内容量1丁注文コード10808323品番12513000040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
粘着強度 約4.5倍(当社従来比較)

用途
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5材質ステンレスサイズ(mm)300全長(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする