曜日別特売
12523000011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808436

12523000011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808436
12523000011 鹿衛門 角鏝 カネシカ 10808436

鹿衛門 角鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁材質鋼/本焼幅(mm)100注文コード10808436品番12523000011
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)

用途
◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
主にコンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に
材質鋼/本焼幅(mm)100全長(mm)300厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする