NRP-83G ノビロン トピーサービス 10808637

ノビロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10808637 品番NRP-83G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

直射日光や耐寒性に弱く、劣化しやすい<塩化ビニール>とは違い、直射日光、耐寒性、耐油性、そして耐摩耗性にすぐれ、しかも軽く復元力の高い材質ですので、どんなところでも安心して使用できます。

材質(フック)プラスチック 材質コード/特殊ウレタンゴム(日清紡績株式会社モビロン使用) 全長(mm)330 グレー 径(Φmm)3 強度(kg)18(コード部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする