SAI-635 ACインパクトドライバー SHINKO(新興製作所) 10809434

ACインパクトドライバー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10809434 品番SAI-635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回転と打撃で作業が早い

打撃数(min-1)0〜2900 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M10 ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 最大締付トルク(N・m)120 回転数(min-1[r.p.m])0〜2200 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)230 コード長さ(m)5 付属品ビットNo.1×65mm、ビットNo.2×65mm 仕様正逆回転、無段変速 質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10809434
2017-09-09
用途:
あらゆる作業に万能の品物だと思います。
環境計画有限会社 様

約10年ほど前に購入して愛用してきたのですが、コード付け根の蛇腹型の部分が割れて、再購入することになりました。届いた商品のコードの付け根の部分は、蛇腹型から一体型に改良されており、まったく申し分ありません。

対象商品:
10809434
2016-04-11
用途:
通常使用です
株式会社PWB 様

特に問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
10809434
2014-09-18
用途:
ビスの締め付け、取り外し

今まで、充電式のインパクトドライバーを使っていたが、充電の手間、時間を考えると、コード式の方が便利と思い購入しました。
コードが大変長く、便利に思えた。今までのに比べ、回転数が早いので少し少し使いづらかった。

2人が参考にしています
対象商品:
10809434
2014-01-23
用途:
日曜大工

今まで充電式のインパクトを使っていたのですが、バッテリーが充電しなくなったので今回はACのインパクトを購入しました。コードレスのほうが使い勝手はいいのですがパワーがいつまでもあるので安心して使えます。寿命がどれくらいかはわかりませんが値段からしても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10809434
2016-12-12
用途:
バイク修理。DIY。

同じ所での作業なので、充電式より「同じパワー・電池切れなし」で頼れます。

対象商品:
10809434
2014-11-06
用途:
車両整備・日曜大工

長年使用したきた同種のインパクトが故障したため購入しました。造りは全く同じものです。安価商品として購入したところ、近所のホームセンターの特売で4000円台で販売しておりタイミングが悪かったと少しがっかりしました。しかし通常は激安商品だと思います。明日からまたすぐに様々な作業に使用します。

3人が参考にしています
対象商品:
10809434
2014-03-25
用途:
DIY

価格から、そんなに期待はしてなかったのですが、パワーがそこそこあり、DIYに使うには十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
10809434
2014-02-24
用途:
車のホイルナット外し

取説に書いてある最大トルク120N.mも出ていない気がします。
トルクレンチ100N.mで締めたナットが外れませんでした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ドリルの刃を取り付けて使用できますか?
回答:
六角軸のものであればご使用できます。また、ドリルチャックも必要となります。
2人が参考にしています
2011-10-31

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする