※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-1000-20 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 10809924 GP-1000-20 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 10809924

減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード10809924 品番GP-1000-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,400
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスWに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。

二次側圧力計(MPa)
0.05〜0.9/
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 使用温度範囲(℃)220 仕様内部検出、ストレーナ内蔵 質量(kg)8.5 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 寸法L(mm)155 寸法H(mm)285 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 寸法H1(mm)64 一次側圧力(MPa)0.1〜1.0 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10809924 GP-1000-20 38848871 GP-1000-20 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 1個 59,980 税込65,978 メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする