※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD-24GS-50 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ 10810055 GD-24GS-50 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ 10810055

減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10810055 品番 GD-24GS-50
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。
接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。
圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。
密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)02.〜1.6 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.55 仕様内部検出、弁リーク0 質量(kg)17.5 形式直動式 寸法L(mm)343 寸法H(mm)404 寸法d(mm)Rc2 接続JIS Rc 寸法H1(mm)112 流体温度(℃)5〜80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。 一次側圧力(MPa)02.〜1.6 二次側圧力計(MPa)0.05〜0.55 適合流体冷温水 材質(弁体)ウレタンゴム 材質(弁座)ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(弁箱)青銅 最小差圧(MPa)0.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10810012
2017-11-24
用途:
機械のメンテ
サイダ設計 様

納期対応が良い、商品も問題なく使いやすい、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする