減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10810107 品番 GD-30-20-B
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。
圧力調整がハンドル操作で工具不要です。
ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1.7 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 使用温度範囲(℃)210 仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 トラスコ品番382-3024 質量(kg)1.9 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法L(mm)85 寸法H(mm)191 寸法d(mm)Rc3/4 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 二次側圧力計(MPa)0.05〜0.4 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10810073
2018-03-20
用途:
器械組立
製造業

いつもお世話になっております。
検証用の部品として必要となり納期の観点で他社より優れておりましたので
購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする